Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer mit MK, überlang A4722-10.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Bohrer mit MK, überlang
HSS-Bohrer mit MK, überlang
HSS-Bohrer mit MK, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5066306
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A4722-10.5
EAN/GTIN:
     4031132017556
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
HSS-Bohrer mit MK, überlang A4722 • UFL® • DIN 1870 II • 22xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=10,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A4722-10.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,5 mm
B3:
298 mm
B4:
219 mm
B5:
360 mm
B6:
235 mm
B7:
2,448 mm
B71:
295,552 mm
C11:
MKG
C12:
20
C14:
8
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C4:
62 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
1500 1/min
D7:
0,186 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1870 II
J11:
BE
J7:
0
Bezeichnung:
A4722-10.5
D c:
10,5 mm
L c:
219 mm
l 1:
360 mm
l 2:
235 mm
MK:
MK1 B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.