Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kegelsenker 60° E6818-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Kegelsenker 60°
HSS-Kegelsenker 60°
HSS-Kegelsenker 60°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5071390
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     E6818-8
EAN/GTIN:
     4031132156668
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334
HSS-Kegelsenker 60° E6818 • DIN 334 • Zylinderschaft • Dc=8mm
Weitere Informationen:
J21:
E6818-8
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
5
A11:
2 mm
A21:
8 mm
A3:
1
A4:
2,2 mm
B5:
50 mm
B6:
8 mm
B71:
50 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C4:
36 mm
D1:
3
D6:
4500 1/min
D7:
0,011 kg
E1:
60 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 334
J7:
0
Bezeichnung:
E6818-8
D c:
8 mm
d 3:
2 mm
l 1:
50 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.060
ab € 25,64*
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,21*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,28*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,85*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 32,04*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.