Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kegelsenker 90° E6819-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Kegelsenker 90°
HSS-Kegelsenker 90°
HSS-Kegelsenker 90°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5071396
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     E6819-15
EAN/GTIN:
     4031132156446
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335
HSS-Kegelsenker 90° E6819 • DIN 335 • Zylinderschaft • Dc=15mm
Weitere Informationen:
J21:
E6819-15
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
5
A11:
3,2 mm
A21:
15 mm
A3:
1
A4:
3,4 mm
B3:
27 mm
B5:
60 mm
B6:
9 mm
B71:
60 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C4:
40 mm
D1:
3
D6:
2800 1/min
D7:
0,046 kg
E1:
90 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 335
J7:
0
Bezeichnung:
E6819-15
D c:
15 mm
d 3:
3,2 mm
l 1:
60 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,24*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,27*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 29,92*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 31,86*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,80*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,01*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.