Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kegelsenker 90° E6819-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Kegelsenker 90°
HSS-Kegelsenker 90°
HSS-Kegelsenker 90°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5071402
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     E6819-30
EAN/GTIN:
     4031132156286
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335
HSS-Kegelsenker 90° E6819 • DIN 335 • Zylinderschaft • Dc=30mm
Weitere Informationen:
J21:
E6819-30
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
5
A11:
4,2 mm
A21:
30 mm
A3:
1
A4:
4,4 mm
B5:
71 mm
B6:
18 mm
B71:
71 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C4:
45 mm
D1:
3
D6:
1800 1/min
D7:
0,108 kg
E1:
90 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 335
J7:
0
Bezeichnung:
E6819-30
D c:
30 mm
d 3:
4,2 mm
l 1:
71 mm
d 1:
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,35*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,83*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 31,99*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,62*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.