Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Kegelsenker 90° E6819-4.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Kegelsenker 90°
HSS-Kegelsenker 90°
HSS-Kegelsenker 90°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5071404
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     E6819-4.3
EAN/GTIN:
     4031132156798
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335
HSS-Kegelsenker 90° E6819 • DIN 335 • Zylinderschaft • Dc=4,3mm
Weitere Informationen:
J21:
E6819-4.3
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
5
A11:
1,3 mm
A21:
4,3 mm
A3:
1
A4:
1,5 mm
B5:
40 mm
B6:
3,5 mm
B71:
40 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C4:
28 mm
D1:
3
D6:
6300 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
90 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 335
J7:
0
Bezeichnung:
E6819-4.3
D c:
4,3 mm
d 3:
1,3 mm
l 1:
40 mm
d 1:
4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,67*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,02*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,31*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,72*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 31,87*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,93*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,65*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.