Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Hand-Reibahlen F1131-1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071505
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1131-1.5
EAN/GTIN:
     4031132089089
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS-Hand-Reibahlen F1131 • Zylinderschaft • DIN 206 • linksgedrallte Nut • Dc=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
F1131-1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
1,5 mm
B4:
20 mm
B5:
41 mm
B71:
41 mm
B8:
5 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0015
C3:
1,5 mm
C4:
15 mm
D1:
3
D2:
L
D3:
8 °
D6:
60 1/min
D7:
0,003 kg
E6:
0,5
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 206
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1131-1.5
D c:
1,5 mm
L c:
20 mm
l 1:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.