Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20311-M1.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5076111
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20311-M1.8
EAN/GTIN:
     4042446006525
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • M/6H • DIN 371 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • M 1.8 • P=0,35mm
Weitere Informationen:
J21:
20311-M1.8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
1,8 mm
A25:
M 1.8
A3:
0,35 mm
A5:
6H
A6:
1,43 mm
B1:
7 mm
B2:
7 mm
B3:
40,72 mm
B4:
0,88 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0025
C3:
2,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
20311-M1.8
D N:
M 1.8
P:
0,35 mm
l 1:
40 mm
L c:
7 mm
l 3:
7 mm
d 1:
2,5 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,98*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,79*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 723,94*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 721,24*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 737,23*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 320,49*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.129,32*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 375,89*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 375,12*
Sonstiges
WALTER
5006466
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.