Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 203115-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5076136
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     203115-M4
EAN/GTIN:
     4042446006761
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • M/6H • DIN 371 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • TIN • M 4 • P=0,7mm
Weitere Informationen:
J21:
203115-M4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
4 mm
A25:
M 4
A3:
0,7 mm
A5:
6H
A6:
3,27 mm
A9:
3,01 mm
B1:
12 mm
B2:
21 mm
B3:
64,65 mm
B4:
1,75 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0045
C3:
4,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,006 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
203115-M4
D N:
M 4
P:
0,7 mm
l 1:
63 mm
L c:
12 mm
l 3:
21 mm
d 1:
4,5 mm
⃞:
3,4 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.045
ab € 59,67*
Sonstiges
WALTER
C340.20.045
ab € 63,30*
Sonstiges
WALTER
C340.25.045
ab € 70,38*
Sonstiges
WALTER
C340.32.045
ab € 76,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,74*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,25*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.