Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 2041015-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5076483
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2041015-M8
EAN/GTIN:
     4042446113247
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ni 10 • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • M/6HX • ~DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 10° • geeignet für Grundloch • TIN • M 8 • P=1,25mm
Weitere Informationen:
J21:
2041015-M8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
8 mm
A25:
M 8
A3:
1,25 mm
A5:
6HX
A6:
6,69 mm
B1:
20,5 mm
B2:
20,5 mm
B3:
93,38 mm
B4:
3,13 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
10 °
D7:
0,036 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
~DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
2041015-M8
D N:
M 8
P:
1,25 mm
l 1:
90 mm
L c:
20,5 mm
l 3:
66 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
9 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 63,06*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 70,04*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 77,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,83*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,08*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.