Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 20416-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5076550
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20416-M2
EAN/GTIN:
     4042446010911
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ti • kurzer Anschnitt • ≤2xD • M/6HX • ~DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • M 2 • P=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
20416-M2
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
2 mm
A25:
M 2
A3:
0,4 mm
A5:
6HX
A6:
1,58 mm
B1:
8 mm
B2:
8 mm
B3:
45,8 mm
B4:
1 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0028
C3:
2,8 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
20416-M2
D N:
M 2
P:
0,4 mm
l 1:
45 mm
L c:
8 mm
l 3:
8 mm
d 1:
2,8 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 302,36*
Sonstiges
WALTER
7356505
ab € 1.076,26*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.076,37*
Sonstiges
WALTER
7209471
ab € 1.095,14*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 356,95*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 356,38*
Sonstiges
WALTER
6218030
ab € 77,58*
Sonstiges
WALTER
5006466
ab € 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.