Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20460-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5076587
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20460-M6
EAN/GTIN:
     4042446011222
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • M/6H • DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • M 6 • P=1mm
Weitere Informationen:
J21:
20460-M6
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
6 mm
A25:
M 6
A3:
1 mm
A5:
6H
A6:
4,95 mm
B1:
10 mm
B3:
82,5 mm
B4:
2,5 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0045
C3:
4,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,011 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
20460-M6
D N:
M 6
P:
1 mm
l 1:
80 mm
L c:
10 mm
l 3:
59 mm
d 1:
4,5 mm
⃞:
3,4 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.045
ab € 59,62*
Sonstiges
WALTER
C340.20.045
ab € 62,96*
Sonstiges
WALTER
C340.25.045
ab € 70,26*
Sonstiges
WALTER
C340.32.045
ab € 77,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,68*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 172,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.