Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20460-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5076589
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20460-M10
EAN/GTIN:
     4042446011246
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • M/6H • DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • M 10 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
20460-M10
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
10 mm
A25:
M 10
A3:
1,5 mm
A5:
6H
A6:
8,43 mm
B1:
15 mm
B3:
101,67 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,034 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
20460-M10
D N:
M 10
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
15 mm
l 3:
77 mm
d 1:
7 mm
⃞:
5,5 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.070
ab € 62,83*
Sonstiges
WALTER
C340.25.070
ab € 70,18*
Sonstiges
WALTER
C340.32.070
ab € 76,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,68*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 172,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 221,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.