Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20460-M36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5076600
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20460-M36
EAN/GTIN:
     4042446011352
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • M/6H • DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • M 36 • P=4mm
Weitere Informationen:
J21:
20460-M36
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
36 mm
A25:
M 36
A3:
4 mm
A5:
6H
A6:
31,8 mm
A9:
27,7 mm
B1:
40 mm
B3:
200 mm
B4:
11,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0280
C3:
28 mm
C31:
h9
C4:
45 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,874 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
20460-M36
D N:
M 36
P:
4 mm
l 1:
200 mm
L c:
40 mm
l 3:
131 mm
d 1:
28 mm
⃞:
22 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,68*
€ 542,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,45*
€ 503,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,47*
€ 458,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,34*
€ 425,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,40*
€ 386,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.196.60
ab € 1.316,52*
Sonstiges
WALTER
A331.0.60.068.28
ab € 520,54*
Sonstiges
WALTER
5007592
ab € 2.051,37*
Sonstiges
WALTER
5007568
ab € 816,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.