Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2046006-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5076601
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2046006-M12
EAN/GTIN:
     4042446011369
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • M/6H • DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • TICN • M 12 • P=1,75mm
Weitere Informationen:
J21:
2046006-M12
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
12 mm
A25:
M 12
A3:
1,75 mm
A5:
6H
A6:
10,16 mm
A9:
8,7 mm
B1:
16 mm
B3:
111,92 mm
B4:
4,91 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,058 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
S
H5:
TiCN
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
2046006-M12
D N:
M 12
P:
1,75 mm
l 1:
110 mm
L c:
16 mm
l 3:
83 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.090
ab € 62,88*
Sonstiges
WALTER
C340.25.090
ab € 70,42*
Sonstiges
WALTER
C340.32.090
ab € 77,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,68*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 172,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,94*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 221,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.