Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 21361-M14X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5077451
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     21361-M14X1.5
EAN/GTIN:
     4042446019471
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • MF 14x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
21361-M14X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
14 mm
A25:
MF 14x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6H
A6:
12,43 mm
A9:
10,7 mm
B1:
21 mm
B3:
100 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,072 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
21361-M14X1.5
D N:
MF 14x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
21 mm
l 3:
71 mm
d 1:
11 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.110
ab € 70,09*
Sonstiges
WALTER
C340.32.110
ab € 76,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,57*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,13*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,47*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,77*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 314,82*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 315,32*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 332,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.