Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 21361-M45X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5077494
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     21361-M45X1.5
EAN/GTIN:
     4042446019907
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • MF 45x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
21361-M45X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
45 mm
A25:
MF 45x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6H
A6:
43,43 mm
A9:
35,7 mm
B1:
28 mm
B3:
180 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0360
C3:
36 mm
C31:
h9
C4:
60 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D7:
1,378 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
21361-M45X1.5
D N:
MF 45x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
180 mm
L c:
28 mm
l 3:
77 mm
d 1:
36 mm
⃞:
29 mm
l 9:
32 mm
N:
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,26*
€ 320,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.196.60
ab € 1.312,82*
Sonstiges
WALTER
A331.0.60.068.36
ab € 523,12*
Sonstiges
WALTER
5007592
ab € 2.049,70*
Sonstiges
WALTER
5007570
ab € 817,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.