Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 21480-M4X0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5077700
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     21480-M4X0.5
EAN/GTIN:
     4042446122515
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • MF/6G • DIN 374 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • MF 4x0.5 • P=0,5mm
Weitere Informationen:
J21:
21480-M4X0.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
4 mm
A25:
MF 4x0.5
A3:
0,5 mm
A5:
6G
A6:
3,48 mm
B1:
7 mm
B3:
64,76 mm
B4:
1,25 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0028
C3:
2,8 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,005 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
21480-M4X0.5
D N:
MF 4x0.5
P:
0,5 mm
l 1:
63 mm
L c:
7 mm
l 3:
43 mm
d 1:
2,8 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,09*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,14*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 726,09*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 720,96*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 735,94*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 319,30*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.123,93*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 376,91*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 376,58*
Sonstiges
WALTER
6218030
ab € 81,60*
Sonstiges
WALTER
5006466
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.