Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 21480-M12X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5077708
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     21480-M12X1.5
EAN/GTIN:
     4042446021863
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • MF/6G • DIN 374 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • MF 12x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
21480-M12X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
12 mm
A25:
MF 12x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6G
A6:
10,43 mm
A9:
8,7 mm
B1:
21 mm
B3:
101,92 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,051 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
21480-M12X1.5
D N:
MF 12x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
21 mm
l 3:
73 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
l 9:
10 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.090
ab € 63,08*
Sonstiges
WALTER
C340.25.090
ab € 70,02*
Sonstiges
WALTER
C340.32.090
ab € 77,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,65*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,26*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,43*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.