Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2148005-M16X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5077722
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2148005-M16X1.5
EAN/GTIN:
     4042446022006
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • MF/6G • DIN 374 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • TIN • MF 16x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
2148005-M16X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
16 mm
A25:
MF 16x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6G
A6:
14,43 mm
A9:
11,7 mm
B1:
21 mm
B3:
100 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,086 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
2148005-M16X1.5
D N:
MF 16x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
21 mm
l 3:
58 mm
d 1:
12 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,18*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 77,44*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 91,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,20*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,27*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.