Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 22450-UNC5/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078216
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     22450-UNC5/8
EAN/GTIN:
     4042446027049
Suchbegriffe:
Gewindebohrer UN
UN-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • UNC/3B • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • UNC 5/8-11 • P=11
Weitere Informationen:
J21:
22450-UNC5/8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
UNC
A22:
0,625 inch
A24:
5/8 inch
A25:
UNC 5/8-11
A4:
11
A5:
3B
A6:
13,45 mm
A9:
11,7 mm
B1:
20 mm
B3:
110 mm
B4:
6,46 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,089 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
22450-UNC5/8
D N -P:
UNC 5/8-11
D N:
15,875 mm
l 1:
110 mm
L c:
20 mm
l 3:
68 mm
d 1:
12 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,13*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 76,86*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 91,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,09*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,16*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,65*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,76*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.