Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 23400-UNF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078558
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     23400-UNF0
EAN/GTIN:
     4042446030322
Suchbegriffe:
Gewindebohrer UN
UN-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • UNF/3B • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • UNF #0-80 • P=80
Weitere Informationen:
J21:
23400-UNF0
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNF
A22:
0,06 inch
A23:
0
A25:
UNF #0-80
A4:
80
A5:
3B
A6:
1,19 mm
B1:
6 mm
B2:
6 mm
B3:
40,6 mm
B4:
0,79 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0025
C3:
2,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
23400-UNF0
D N -P:
UNF #0-80
D N:
1,524 mm
l 1:
40 mm
L c:
6 mm
l 3:
6 mm
d 1:
2,5 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: UNF-Gewindebohrer, unf gewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 319,59*
Sonstiges
WALTER
7356505
ab € 950,97*
Sonstiges
WALTER
7209444
ab € 1.124,75*
Sonstiges
WALTER
7209471
ab € 965,22*
Sonstiges
WALTER
5193067
ab € 374,40*
Sonstiges
WALTER
5193068
ab € 377,46*
Sonstiges
WALTER
5006466
ab € 35,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.