Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 234079-EGUNF1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078573
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     234079-EGUNF1/4
EAN/GTIN:
     4042446030476
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ni • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • EGUNF/3B • ~DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 25° • geeignet für Grundloch • EGUNF 1/4-28 • P=28
Weitere Informationen:
J21:
234079-EGUNF1/4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
EGUNF
A22:
0,2964 inch
A24:
1/4 inch
A25:
EGUNF 1/4-28
A4:
28
A5:
3B
A6:
6,53 mm
A9:
6,3 mm
B1:
18 mm
B2:
29,5 mm
B3:
91,57 mm
B4:
2,54 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
25 °
D7:
0,035 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
234079-EGUNF1/4
D N -P:
EGUNF 1/4-28
D N:
7,528 mm
l 1:
90 mm
L c:
18 mm
l 3:
29,5 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
9 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 62,99*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 70,37*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 77,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,64*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.