Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Gewindebohrer, kurz 24165-G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
HSS-E Gewindebohrer, kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078782
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     24165-G3/8
EAN/GTIN:
     4042446032654
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Gewindebohrer, kurz • KMB Ms • extrem kurzer Anschnitt • ≤3xD • G/NORMAL • DIN 5157 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • G 3/8-19 • P=19
Weitere Informationen:
J21:
24165-G3/8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
G
A22:
0,656 inch
A24:
3/8 inch
A25:
G 3/8-19
A4:
19
A5:
NORMAL
A6:
15,12 mm
A9:
11,7 mm
B1:
20 mm
B3:
70 mm
B4:
1,47 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,067 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
F
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 5157
J7:
0
Bezeichnung:
24165-G3/8
D N -P:
G 3/8-19
D N:
16,662 mm
Gang pro Zoll:
19
l 1:
70 mm
L c:
20 mm
l 3:
28 mm
d 1:
12 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,44*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 76,89*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 91,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,10*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,19*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,01*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.