Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 25460-NPT1/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5078961
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     25460-NPT1/16
EAN/GTIN:
     4042446034450
Suchbegriffe:
NPT-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • NPT/NORMAL • PWZ-NORM • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • VAP • Dn=7,717mm
Weitere Informationen:
J21:
25460-NPT1/16
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
9
A1:
NPT
A22:
0,3038 inch
A24:
1/16 inch
A25:
NPT 1/16-27
A4:
27
A5:
NORMAL
A6:
6,1 mm
A9:
7,6 mm
B3:
80 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,031 kg
E5:
0.06250000
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
25460-NPT1/16
D N -P:
NPT 1/16-27
D N:
7,717 mm
Gang pro Zoll:
27
l 1:
80 mm
L c:
14 mm
l 3:
56 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
6,2 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 63,20*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 70,01*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 77,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,13*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,62*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.