Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 61000-M24X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen
Schneideisen
Schneideisen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079463
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     61000-M24X1.5
EAN/GTIN:
     4042446040192
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m24x1.5
Schneideisen • Protocut® • Gewindetoleranzklasse 6g • Ausführung Gewindefase 1.75xP • MF 24x1.5
Weitere Informationen:
J21:
61000-M24X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
5
A1:
MF
A21:
24 mm
A25:
MF 24x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6g
A6:
24,1 mm
B3:
16 mm
C11:
SEH
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0550
C3:
55 mm
C31:
f10
D1:
6
D7:
0,183 kg
F1:
R
G3:
W-1.7
H11:
-
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
EN 22568
J7:
0
Bezeichnung:
61000-M24X1.5
D N:
MF 24x1.5
P:
1,5 mm
D:
55 mm
l 1:
16 mm
N:
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.