Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Maschinen-Gewindebohrer 8136417-M10X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5079807
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8136417-M10X1
EAN/GTIN:
     4042446044138
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® GG • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • MF/6HX • DIN 374 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • TAFT • MF 10x1 • P=1mm
Weitere Informationen:
J21:
8136417-M10X1
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
10 mm
A25:
MF 10x1
A3:
1 mm
A5:
6HX
A6:
8,95 mm
B1:
14 mm
B3:
92,78 mm
B4:
2,8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
h6
C4:
27 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,056 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
TAFT
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
8136417-M10X1
D N:
MF 10x1
P:
1 mm
l 1:
90 mm
L c:
14 mm
l 3:
67 mm
d 1:
7 mm
⃞:
5,5 mm
l 9:
8 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,19*
€ 621,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,25*
€ 595,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,59*
€ 514,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 418,64*
€ 498,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,67*
€ 475,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.070
ab € 63,00*
Sonstiges
WALTER
C340.25.070
ab € 70,01*
Sonstiges
WALTER
C340.32.070
ab € 77,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,54*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,65*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,72*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 221,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,54*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 168,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 177,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER20
ab € 160,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.