Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser H4044918-0.8-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5150511
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H4044918-0.8-4
EAN/GTIN:
     4042446135775
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eckfräser H4044918 • Protostar® • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Lange Reichweite • Typ Mini HSC 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • TAX • Dc=0,8mm • R=0,05mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H4044918-0.8-4
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
0,8 mm
A5:
0,77 mm
B2:
0,8 mm
B3:
10 mm
B5:
38 mm
B71:
38 mm
B9:
3,974
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h5
C4:
28 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,009 kg
E2:
6,5 °
E3:
1,5 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
G1:
0,05 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM MINI
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H4044918-0.8-4
D c:
0,8 mm
r:
0,05 mm
L c:
0,8 mm
l 3:
4 mm
d 2:
0,8 mm
l 1:
38 mm
l 4:
10 mm
d 1:
3 mm
Z:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.