Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H8095919-8-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5150990
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H8095919-8-40
EAN/GTIN:
     4042446138622
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H8095919 • Protostar® • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Lange Reichweite • Typ HSC 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • DIA • Dc=8mm • R=0,5mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H8095919-8-40
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
8 mm
A5:
7,85 mm
B2:
8 mm
B3:
84 mm
B5:
120 mm
B71:
120 mm
B9:
39,87
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,012 kg
E2:
6,5 °
E3:
6,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
30 °
G1:
0,5 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
DIA
H4:
H
H5:
Diamant
J1:
PWZ-NORM XL
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H8095919-8-40
D c:
8 mm
r:
0,5 mm
L c:
8 mm
l 3:
40 mm
d 2:
7,9 mm
l 1:
120 mm
l 4:
84 mm
d 1:
8 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,99*
€ 243,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006400
ab € 35,46*
Sonstiges
WALTER
5006401
ab € 35,39*
Sonstiges
WALTER
5040682
ab € 36,86*
Sonstiges
WALTER
5040686
ab € 37,02*
Sonstiges
WALTER
5034290
ab € 38,79*
Sonstiges
WALTER
5034291
ab € 38,90*
Sonstiges
WALTER
5035303
ab € 41,41*
Sonstiges
WALTER
5035304
ab € 41,69*
Sonstiges
WALTER
5034304
ab € 44,49*
Sonstiges
WALTER
5034305
ab € 44,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.