Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-NC-Anbohrer 120° A1114S-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-NC-Anbohrer 120°
HSS-NC-Anbohrer 120°
HSS-NC-Anbohrer 120°
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5153665
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1114S-10
EAN/GTIN:
     4031132220055
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer
HSS-NC-Anbohrer 120° A1114S • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 120° • Dc=10mm
Weitere Informationen:
J21:
A1114S-10
J3:
W
NSM:
DIN4000-81
BLD:
6
A11:
10 mm
B3:
29,997 mm
B4:
2,89 mm
B5:
89 mm
B6:
25 mm
B7:
2,887 mm
B71:
86,11 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h8
C4:
59 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,047 kg
E1:
120 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 3
J7:
0
Bezeichnung:
A1114S-10
D c:
10 mm
l 1:
89 mm
l 2:
25 mm
d 1:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006402
ab € 35,59*
Sonstiges
WALTER
5040684
ab € 36,88*
Sonstiges
WALTER
5040672
ab € 36,94*
Sonstiges
WALTER
5034292
ab € 38,97*
Sonstiges
WALTER
5034293
ab € 38,92*
Sonstiges
WALTER
5035305
ab € 41,45*
Sonstiges
WALTER
5035306
ab € 41,56*
Sonstiges
WALTER
5034306
ab € 44,56*
Sonstiges
WALTER
5034307
ab € 44,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.