Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 7053770-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200711
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7053770-M4
EAN/GTIN:
     4042446157081
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Uni • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6G • DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • M 4 • P=0,7mm
Weitere Informationen:
J21:
7053770-M4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
4 mm
A25:
M 4
A3:
0,7 mm
A5:
6G
A6:
3,23 mm
B1:
7 mm
B2:
21 mm
B3:
66,5 mm
B4:
1,53 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0045
C3:
4,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,008 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
7053770-M4
D N:
M 4
P:
0,7 mm
l 1:
63 mm
L c:
7 mm
l 3:
21 mm
d 1:
4,5 mm
⃞:
3,4 mm
l 9:
6 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.045
ab € 59,67*
Sonstiges
WALTER
C340.20.045
ab € 63,00*
Sonstiges
WALTER
C340.25.045
ab € 69,81*
Sonstiges
WALTER
C340.32.045
ab € 77,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,55*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,98*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,64*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.