Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 7456770-G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200939
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7456770-G3/8
EAN/GTIN:
     4042446161859
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Uni • kurzer Anschnitt • ≤3xD • G/NORMAL • DIN 5156 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • G 3/8-19 • P=19
Weitere Informationen:
J21:
7456770-G3/8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
G
A22:
0,656 inch
A24:
3/8 inch
A25:
G 3/8-19
A4:
19
A5:
NORMAL
A6:
15,12 mm
B1:
15 mm
B3:
100 mm
B4:
3,064 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,083 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 5156
J7:
0
Bezeichnung:
7456770-G3/8
D N -P:
G 3/8-19
D N:
16,662 mm
Gang pro Zoll:
19
l 1:
100 mm
L c:
15 mm
l 3:
58 mm
d 1:
12 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,16*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 77,43*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 91,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,80*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,41*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,37*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,30*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,72*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,84*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.