Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planfräser F2010.B.250.Z16.02.R681M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planfräser
Planfräser
Planfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5204607
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2010.B.250.Z16.02.R681M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Planfräser F2010 • Parallel bore DIN 138 transverse keyway • κ=45° • metrisch • OD .. 0605 .. • Dc=250mm • Z=16
Weitere Informationen:
J21:
F2010.B.250.Z16.02.R681M
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
1
A1:
250 mm
A2:
260 mm
A3:
245,2 mm
A4:
223,8 mm
B2:
2 mm
B5:
63 mm
C11:
SPK
C12:
02
C14:
0
C15:
3
C2:
0600
C3:
60 mm
D4:
0
D6:
3800 1/min
D7:
16,13 kg
E1:
45 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
E5:
0,8 mm
F1:
R
F21:
16
F22:
16
G13:
16
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
F2010.B.250.Z16.02.R681M
D c:
250 mm
D a:
260 mm
d 1:
60/50 B mm
l 4:
63 mm
L c:
2 mm
Z:
16
Masse (Gewicht):
16,1 kg
Anz WSP:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.334,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.418,60*
€ 2.878,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.403,48*
€ 2.860,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.357,79*
€ 2.805,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.334,77*
€ 2.778,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2041
ab € 257,53*
Zubehör
WALTER
FS2044
ab € 10,13*
Zubehör
WALTER
FS2051
ab € 10,15*
Zubehör
WALTER
FS228
ab € 15,57*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.