Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1149XPL-9.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5236483
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1149XPL-9.7
EAN/GTIN:
     4031132265001
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1149XPL • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • XPL • Dc=9,7mm
Weitere Informationen:
J21:
A1149XPL-9.7
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
9,7 mm
B3:
47,852 mm
B4:
27 mm
B5:
89 mm
B6:
43 mm
B7:
2,262 mm
B71:
86,74 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0097
C3:
9,7 mm
C31:
f11
C4:
41,15 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,044 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
XPL
H4:
S
H5:
AlCrN
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1149XPL-9.7
D c:
9,7 mm
L c:
27 mm
l 1:
89 mm
l 2:
43 mm
d 1:
9,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.