Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL-12.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5236504
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1249XPL-12.5
EAN/GTIN:
     4031132265216
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • XPL • Dc=12,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1249XPL-12.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
12,5 mm
B3:
107,254 mm
B4:
87 mm
B5:
151 mm
B6:
101 mm
B7:
2,914 mm
B71:
148,09 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0125
C3:
12,5 mm
C31:
f11
C4:
43,75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,101 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
XPL
H4:
S
H5:
AlCrN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1249XPL-12.5
D c:
12,5 mm
L c:
87 mm
l 1:
151 mm
l 2:
101 mm
d 1:
12,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.