Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3389DPL-11.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5337101
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3389DPL-11.8
EAN/GTIN:
     4031132275499
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3389DPL • X·treme Plus • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=11,8mm
Weitere Informationen:
J21:
A3389DPL-11.8
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11,8 mm
B3:
72,997 mm
B4:
56 mm
B5:
118 mm
B6:
71 mm
B7:
2,147 mm
B71:
115,85 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,158 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3389DPL-11.8
D c:
11,8 mm
L c:
56 mm
l 1:
118 mm
l 2:
71 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.