Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL-3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5537130
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3289DPL-3.5
EAN/GTIN:
     4031132276847
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL • X·treme Plus • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A3289DPL-3.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,5 mm
B3:
25,997 mm
B4:
14 mm
B5:
62 mm
B6:
20 mm
B7:
0,637 mm
B71:
61,36 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,03 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3289DPL-3.5
D c:
3,5 mm
L c:
14 mm
l 1:
62 mm
l 2:
20 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006469
ab € 35,02*
Sonstiges
WALTER
5006398
ab € 37,43*
Sonstiges
WALTER
5006399
ab € 37,17*
Sonstiges
WALTER
5040660
ab € 39,07*
Sonstiges
WALTER
5040680
ab € 38,74*
Sonstiges
WALTER
5034288
ab € 40,74*
Sonstiges
WALTER
5034289
ab € 40,77*
Sonstiges
WALTER
5035301
ab € 43,93*
Sonstiges
WALTER
5035302
ab € 43,85*
Sonstiges
WALTER
5034302
ab € 47,09*
Sonstiges
WALTER
5034303
ab € 46,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.