Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL-8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5537197
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3289DPL-8.8
EAN/GTIN:
     4031132277493
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL • X·treme Plus • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=8,8mm
Weitere Informationen:
J21:
A3289DPL-8.8
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,8 mm
B3:
49,001 mm
B4:
35 mm
B5:
89 mm
B6:
47 mm
B7:
1,601 mm
B71:
87,4 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,093 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3289DPL-8.8
D c:
8,8 mm
L c:
35 mm
l 1:
89 mm
l 2:
47 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006402
ab € 37,28*
Sonstiges
WALTER
5040684
ab € 38,94*
Sonstiges
WALTER
5040672
ab € 38,96*
Sonstiges
WALTER
5034292
ab € 41,09*
Sonstiges
WALTER
5034293
ab € 40,74*
Sonstiges
WALTER
5035305
ab € 43,86*
Sonstiges
WALTER
5035306
ab € 43,67*
Sonstiges
WALTER
5034306
ab € 47,19*
Sonstiges
WALTER
5034307
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.