Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL-16.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5537246
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3289DPL-16.5
EAN/GTIN:
     4031132277974
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL • X·treme Plus • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=16,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A3289DPL-16.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
16,5 mm
B3:
75,003 mm
B4:
51 mm
B5:
123 mm
B6:
73 mm
B7:
3,003 mm
B71:
120 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,32 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3289DPL-16.5
D c:
16,5 mm
L c:
51 mm
l 1:
123 mm
l 2:
73 mm
l 5:
48 mm
d 1:
18 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,96*
€ 442,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,08*
€ 360,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 293,30*
€ 349,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,69*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 130,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.