Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser H5033008-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5539005
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5033008-M16
EAN/GTIN:
     4042446187040
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser • TMG HRC • M60 • TAX • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HA • P=2mm • Dc=12mm
Weitere Informationen:
J21:
H5033008-M16
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
12 mm
B2:
26 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B6:
38 mm
B71:
83 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D31:
M60
D32:
2 mm
D37:
12
D38:
12
D6:
80000 1/min
D7:
0,124 kg
E2:
-9 °
F1:
R
F21:
5
F3:
R
F4:
10 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN6535
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H5033008-M16
D N:
M 16
P:
2 mm
D c:
12 mm
L c:
26 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
12 mm
Z:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 709,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,20*
€ 1.014,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,16*
€ 946,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,93*
€ 911,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,07*
€ 884,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 727,74*
€ 866,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,89*
€ 844,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007214
ab € 261,57*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 559,15*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 631,70*
Sonstiges
WALTER
6380959
ab € 420,36*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 447,79*
Sonstiges
WALTER
6381121
ab € 309,39*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 331,89*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 458,73*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 565,31*
Sonstiges
WALTER
5040664
ab € 37,09*
Sonstiges
WALTER
5040674
ab € 37,00*
Sonstiges
WALTER
5034294
ab € 38,69*
Sonstiges
WALTER
5034295
ab € 38,89*
Sonstiges
WALTER
6852042
ab € 287,42*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 309,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.