Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6794TFP-4.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5564964
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A6794TFP-4.5
EAN/GTIN:
     4031132276199
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6794TFP • X·treme DH20 • 20xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • TFP • Dc=4,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A6794TFP-4.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,5 mm
B3:
121,999 mm
B4:
110 mm
B5:
158 mm
B6:
118 mm
B7:
0,819 mm
B71:
157,18 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,05 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
TFP
H4:
H
H5:
TiAlN-Kopfbeschichtu
J1:
TP-NORM 67
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A6794TFP-4.5
D c:
4,5 mm
L c:
110 mm
l 1:
158 mm
l 2:
118 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,52*
€ 452,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,95*
€ 447,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,86*
€ 410,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006469
ab € 33,32*
Sonstiges
WALTER
5006398
ab € 35,36*
Sonstiges
WALTER
5006399
ab € 35,53*
Sonstiges
WALTER
5040660
ab € 37,07*
Sonstiges
WALTER
5040680
ab € 36,98*
Sonstiges
WALTER
5034288
ab € 38,76*
Sonstiges
WALTER
5034289
ab € 38,93*
Sonstiges
WALTER
5035301
ab € 41,79*
Sonstiges
WALTER
5035302
ab € 41,57*
Sonstiges
WALTER
5034302
ab € 44,53*
Sonstiges
WALTER
5034303
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.