Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer E2036406-M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5603095
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     E2036406-M14
EAN/GTIN:
     4042446188269
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Eco CI • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 376 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • TICN • M 14 • P=2mm
Weitere Informationen:
J21:
E2036406-M14
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
14 mm
A25:
M 14
A3:
2 mm
A5:
6HX
A6:
11,9 mm
A9:
10,7 mm
B1:
25 mm
B3:
110 mm
B4:
5,6 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,081 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
S
H5:
TiCN
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
E2036406-M14
D N:
M 14
P:
2 mm
l 1:
110 mm
L c:
25 mm
l 3:
81 mm
d 1:
11 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.110
ab € 70,16*
Sonstiges
WALTER
C340.32.110
ab € 77,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,55*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,57*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,98*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,63*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 317,11*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 315,81*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 331,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.