Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer E23314-UNF1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5603201
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     E23314-UNF1/4
EAN/GTIN:
     4042446189327
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Eco CI • kurzer Anschnitt • ≤3xD • UNF/2B • DIN 2184-1 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • NID • UNF 1/4-28 • P=28
Weitere Informationen:
J21:
E23314-UNF1/4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNF
A22:
0,25 inch
A24:
1/4 inch
A25:
UNF 1/4-28
A4:
28
A5:
2B
A6:
5,4 mm
A9:
5,12 mm
B1:
15 mm
B2:
30 mm
B3:
82,73 mm
B4:
2,27 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,023 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
NID
H4:
S
H5:
Nitriert + vaporisie
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
E23314-UNF1/4
D N -P:
UNF 1/4-28
D N:
6,35 mm
l 1:
80 mm
L c:
15 mm
l 3:
30 mm
d 1:
7 mm
⃞:
5,5 mm
l 9:
8 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.070
ab € 63,28*
Sonstiges
WALTER
C340.25.070
ab € 70,13*
Sonstiges
WALTER
C340.32.070
ab € 76,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,10*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,50*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,70*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,74*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,74*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,09*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 177,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,61*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.