Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H6E2511-E16-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5627155
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H6E2511-E16-16
EAN/GTIN:
     4042446189709
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H6E2511 • Protostar® • metrisch • ConeFit • Drallwinkel 45° • Typ Al 45 • Zentrumsschneidfähigkeit • Dc=16mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H6E2511-E16-16
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
16 mm
A5:
15,5 mm
B2:
8,5 mm
B3:
18,7 mm
B5:
35,7 mm
B71:
18,7 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
15,5 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,037 kg
E2:
13,5 °
E3:
7 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
H6E2511-E16-16
D c:
16 mm
L c:
8,5 mm
d 2:
15,5 mm
l 1:
35,7 mm
l 4:
18,7 mm
SW:
12 mm
d 1:
E16 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2126-E16
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.