Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 6535HA AK610.Z16.E12.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Aufnahme DIN 6535HA
Artikel-Nr.:
     C9599-5634450
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK610.Z16.E12.025
EAN/GTIN:
     4042446190132
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 • metrisch • Für ConeFit-Fräsköpfe • d1=16 • d11=E12
Weitere Informationen:
J21:
AK610.Z16.E12.025
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
11,6 mm
B1:
25 mm
B3:
92 mm
B4:
140 mm
B71:
140 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0120
C711:
h6
D6:
80000 1/min
D7:
0,203 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
AK610.Z16.E12.025
d 1:
16 mm
d 11:
E12
l 4:
25 mm
l 1:
140 mm
Masse (Gewicht):
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007215
ab € 262,29*
Sonstiges
WALTER
8156081
ab € 1.036,27*
Sonstiges
WALTER
8156087
ab € 1.139,70*
Sonstiges
WALTER
8156068
ab € 773,29*
Sonstiges
WALTER
8156075
ab € 849,23*
Sonstiges
WALTER
7984440
ab € 210,04*
Sonstiges
WALTER
5205332
ab € 210,77*
Sonstiges
WALTER
5205335
ab € 223,51*
Sonstiges
WALTER
5205339
ab € 249,50*
Sonstiges
WALTER
5034298
ab € 38,96*
Sonstiges
WALTER
5035311
ab € 41,62*
Sonstiges
WALTER
5035312
ab € 41,45*
Sonstiges
WALTER
5034312
ab € 44,65*
Sonstiges
WALTER
5034313
ab € 44,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.