Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Maschinen-Gewindebohrer 8146056-M16X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-5827988
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8146056-M16X1.5
EAN/GTIN:
     4042446194314
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m16x1,5 walter
regel-gewindebohrer din376
VHM-Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® HSC • kurzer Anschnitt • ≤2xD • MF/6HX • DIN 374 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • TICN • MF 16x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
8146056-M16X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
16 mm
A25:
MF 16x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6HX
A6:
14,43 mm
B1:
21 mm
B3:
102,78 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,143 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
TICN
H4:
H
H5:
TiCN
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
8146056-M16X1.5
D N:
MF 16x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
21 mm
l 3:
58 mm
d 1:
12 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m16
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 649,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,22*
€ 982,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,86*
€ 917,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,29*
€ 863,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,74*
€ 825,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 671,36*
€ 798,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,10*
€ 772,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,04*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 77,35*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 91,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,65*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,61*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 169,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER25
ab € 168,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER32
ab € 178,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.