Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6489DPP-9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5834712
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A6489DPP-9.5
EAN/GTIN:
     4031132280455
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6489DPP • X·treme D8 • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPP • Dc=9,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A6489DPP-9.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
9,5 mm
B3:
98,999 mm
B4:
80 mm
B5:
139 mm
B6:
95 mm
B7:
1,729 mm
B71:
137,27 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,113 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPP
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)-Kopfbe
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A6489DPP-9.5
D c:
9,5 mm
L c:
80 mm
l 1:
139 mm
l 2:
95 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.