Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6589DPP-3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5834790
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A6589DPP-3.3
EAN/GTIN:
     4031132280875
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6589DPP • X·treme D12 • 12xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPP • Dc=3,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A6589DPP-3.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,3 mm
B3:
56,001 mm
B4:
48 mm
B5:
92 mm
B6:
54 mm
B7:
0,601 mm
B71:
91,4 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,028 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPP
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)-Kopfbe
J1:
TP-NORM 65
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A6589DPP-3.3
D c:
3,3 mm
L c:
48 mm
l 1:
92 mm
l 2:
54 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.