Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung C. C8-391.01-80 065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung C.
Verlängerung C.
Verlängerung C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5887221
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C8-391.01-80 065
EAN/GTIN:
     k.A.
Verlängerung C.-391.01 • metrisch • ISO 26623 • d1=C8 • d11=C8
Weitere Informationen:
J21:
C8-391.01-80 065
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
80 mm
B1:
65 mm
B3:
65 mm
B4:
113 mm
B71:
65 mm
C11:
CCS
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
48 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0800
D6:
14000 1/min
D7:
2,4 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C8-391.01-80 065
d 1:
C8
d 11:
C8
l 4:
65 mm
Masse (Gewicht):
2,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,26*
€ 520,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,16*
€ 515,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,94*
€ 478,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,68*
€ 463,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,29*
€ 433,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C8-LC2090-50088
ab € 1.503,90*
Sonstiges
WALTER
C8-RC2090-50088
ab € 1.499,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.