Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H6E2211-E12-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5927041
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H6E2211-E12-12
EAN/GTIN:
     4042446200930
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H6E2211 • Protostar® • metrisch • ConeFit • Drallwinkel 45° • Typ Al 45 • Zentrumsschneidfähigkeit • Dc=12mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
H6E2211-E12-12
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
12 mm
A5:
11,7 mm
B2:
6,5 mm
B3:
14,5 mm
B5:
28,3 mm
B71:
14,5 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
11,7 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,014 kg
E2:
13,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
H6E2211-E12-12
D c:
12 mm
L c:
6,5 mm
d 2:
11,7 mm
l 1:
28,3 mm
l 4:
14,5 mm
SW:
10 mm
d 1:
E12 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2125-E12
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.