Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H6E2211-E20-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5927043
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H6E2211-E20-20
EAN/GTIN:
     4042446200954
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H6E2211 • Protostar® • metrisch • ConeFit • Drallwinkel 45° • Typ Al 45 • Zentrumsschneidfähigkeit • Dc=20mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
H6E2211-E20-20
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
20 mm
A5:
19,3 mm
B2:
11 mm
B3:
21,3 mm
B5:
40,8 mm
B71:
21,3 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
19,3 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,116 kg
E2:
13,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,15 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
H6E2211-E20-20
D c:
20 mm
L c:
11 mm
d 2:
19,3 mm
l 1:
40,8 mm
l 4:
21,3 mm
SW:
16 mm
d 1:
E20 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2127-E20
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.